※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHRSM 4.95 超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台) 岡崎精工 42990493 CHRSM 4.95 超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台) 岡崎精工 42990493 CHRSM 4.95 超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台) 岡崎精工 42990493

超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)4.95 注文コード42990493 品番CHRSM 4.95
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は刃径Dなど110種類から選べます 他の種類を見る

ソリッドタイプ
超硬ヘリカルリーマ(CHRM)のショートタイプ

刃径D(Φmm)4.95 材質超硬 刃長l(mm)25 全長L(mm)70 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ヘリカル刃 刃数4 柄径(Φmm)d:5 食付長さ(mm)a:0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする