※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHRSM 5.95 超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台) 岡崎精工 42990597 CHRSM 5.95 超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台) 岡崎精工 42990597 CHRSM 5.95 超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台) 岡崎精工 42990597

超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)5.95 注文コード42990597 品番CHRSM 5.95
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は刃径Dなど110種類から選べます 他の種類を見る

ソリッドタイプ
超硬ヘリカルリーマ(CHRM)のショートタイプ

刃径D(Φmm)5.95 材質超硬 刃長l(mm)30 全長L(mm)80 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ヘリカル刃 刃数4 柄径(Φmm)d:6 食付長さ(mm)a:0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする