※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCHR 14.5 超硬ヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工 42991437 BCHR 14.5 超硬ヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工 42991437

超硬ヘリカルリーマ(S軸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42991437 品番 BCHR 14.5
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様
刃径より細い首径により深穴加工が可能
左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性。
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度

刃径D(Φmm)14.5 材質先ムクTOP SOLID 刃長l1(mm)36 全長L(mm)180 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ヘリカル刃 首下長l2(mm)120 刃数4 柄径(Φmm)d:16、a:1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする