SS5Y5-10S6V31-10U-C8D12-NA S Series(SS5Y5-10S6V31) SMC 42991472

S Series(SS5Y5-10S6V31)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42991472 品番 SS5Y5-10S6V31-10U-C8D12-NA
参考基準価格(税別)¥109,950 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
取付け方法(D) DINレール取付 バルブ連数10 ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手 仕様銘板プレートなし (連数印字なし) 型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(V) CC-Link対応、(3) SIユニット プラスコモン エンドプレート7/8インチコネクタ電源 DINレール(12) 12連用 ユニット数(1) 1連
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする