※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCHR 28 超硬ヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工 42991708 BCHR 28 超硬ヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工 42991708

超硬ヘリカルリーマ(S軸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42991708 品番 BCHR 28
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様
刃径より細い首径により深穴加工が可能
左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性。
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度

刃径D(Φmm)28 材質先ムクTOP SOLID 刃長l1(mm)46 全長L(mm)240 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ヘリカル刃 首下長l2(mm)160 刃数8 柄径(Φmm)d:32、a:1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする