画像準備中

超硬ロウ付パワフルリーマ(S軸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)12.9 注文コード42992268 品番BCPR 12.9
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は刃径Dなど180種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)12.9 材質先ムクTOP SOLID 刃長l1(mm)36 全長L(mm)165 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 刃数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする