SS5Y5-10SA2-08US-C6D9-NA S Series(SS5Y5-10SA2) SMC 42993292

S Series(SS5Y5-10SA2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数8 仕様銘板プレートなし (連数印字なし) 注文コード42993292 品番SS5Y5-10SA2-08US-C6D9-NA
参考基準価格(税別)¥53,020 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品はバルブ連数・仕様など31種類から選べます 他の種類を見る
仕様銘板プレートなし (連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(D) DINレール取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数8 SIユニット(A2) 16点出力(プラスコモン) 給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵 DINレール(9) 9連用 ポート取出位置【P・E】(U) U側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする