かるいパワーペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 42993335 品番 PP-200
参考基準価格(税別)¥5,420 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部
偏心テコで強力に切断
工具袋からの出し入れが容易な形状
ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。
落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。
手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。

呼び寸法(mm)200 用途建築・土木・電気工事等 トラスコ品番826-5417 材質SK85 全長(mm)200 質量(g)245 硬さHRC62〜67(刃部) 寸法A(mm)200 寸法F(mm)20 寸法D(mm)24 寸法E(mm)12 寸法B(mm)51 材質(グリップ)エラストラマー樹脂 寸法C(mm)140 切断能力(Φmm)ピアノ線/2.0、鉄線/2.8、銅線/3.5、VVF(2芯)/2.6、VVF(3芯)/2.6
注意
※グリップは絶縁体ではありません。
※電源を切ってご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:247

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする