電工パワーペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 42993387 品番 DP-200
参考基準価格(税別)¥4,870 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部
偏心テコで強力に切断
簡易圧着機能(1.25〜5.5mm2)
工具袋からの出し入れが容易な形状
ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。
落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。
手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。

呼び寸法(mm)200 用途電気工事関係等のVVF線の切断 トラスコ品番828-0205 材質バナジウム鋼 全長(mm)200 質量(g)245 硬さHRC58〜65(刃部) 寸法A(mm)200 寸法F(mm)20 寸法D(mm)24 寸法E(mm)12 寸法B(mm)51 材質(グリップ)エラストラマー樹脂 寸法C(mm)140 切断能力(Φmm)VVF(2芯)/2.6、VVF(3芯)/2.6、鉄線/2.8、銅線/3.5
注意
※グリップは絶縁体ではありません。
※電源を切ってご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする