岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ロングエンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42994079
品番
SED2L 20
参考基準価格(税別)
¥62,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長
80
刃数
2
型式
SED2L
全長(mm)
150
タイプ
2枚刃エンドミル
シャンク径(Φmm)
20
勾配角
0
刃径(Φmm)
20
呼び
SED2L-200
表面処理
ノンコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0