岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ボール超硬エンドミル
超硬ロングボールエンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
16
注文コード
42994246
品番
SBD2L 16X8
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
刃長
40
刃数
2
全長(mm)
210
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
型式
SBD2L
タイプ
ボールエンドミル
勾配角
0
呼び
SBD2L-160
表面処理
ノンコート
コーナーR(mm)
0
ボール半径R(mm)
0