画像準備中

超硬ロングボールエンドミル2枚刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)4 注文コード42994298 品番SBD2LA 4X2
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は刃径など20種類から選べます 他の種類を見る
材質超硬コーティング 刃長4 刃数2 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4 タイプボールエンドミル 勾配角0 呼びSBD2LA040 表面処理OKコート コーナーR(mm)0 ボール半径R(mm)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする