※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の 千鳥刃サイドカッター
超硬千鳥刃カッターG80
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全195種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42994395
品番
BSSG 75X6X25.4
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
チップ材種はG80(鋳鉄・非鉄金属用)
ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ
外径D(Φmm)
75
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
6
刃数
10