日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
HSUカプラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43000537
品番
HSU-6S SUS HNBR
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
Φ55
寸法H(mm)
二面38
寸法L(mm)
106
寸法T(mm)
Rc3/4
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
21.0{214}
材質
本体:ステンレス鋼(SUS304)
バルブ構造
バルブ付き(プラグバルブ付き)
材質(シール)
水素添加ニトリルゴム
本体形状
ソケット
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
31.5{321}
最小断面積(mm
2
)
143.6
取付形状・サイズ
Rc3/4(めねじ)
注意
※本カプラのシール材質はフロンガスに適用しません。
適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。