HSU-8P SUS HNBR HSUカプラ 日東工器 43000564 HSU-8P SUS HNBR HSUカプラ 日東工器 43000564 HSU-8P SUS HNBR HSUカプラ 日東工器 43000564

HSUカプラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43000564 品番 HSU-8P SUS HNBR
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
寸法C(mm)58 寸法D(mm)Φ51 寸法H(mm)六角46 寸法L(mm)83 寸法T(mm)Rc1 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21.0{214} 材質本体:ステンレス鋼(SUS304) 使用温度範囲(℃)-20〜+120 バルブ構造バルブ付き(ソケットバルブ付き 材質(シール)水素添加ニトリルゴム 本体形状プラグ 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5{321} 最小断面積(mm2)221.2 取付形状・サイズRc1(めねじ)
注意
※本カプラのシール材質はフロンガスに適用しません。
適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする