SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43002393 品番 6P-A BRASS EPDM
参考基準価格(税別)¥7,545 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

SPカプラの大容量タイプ

ソケットorプラグプラグ 相手側取付サイズR3/4 ねじ径TRc3/4 最高使用圧力(MPa)3.0 材質(本体)真ちゅう 用途中圧用 種別中圧・汎用型 質量(g)205 使用温度範囲(℃)-40〜+150 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])4.5[46] 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])50[510] 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。

TSPカプラとSPカプラの特長

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする