日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・EPDMシール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43002488
品番
2P-A SUS EPDM
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
相手側取付サイズ
R1/4
ねじ径T
Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
7.5
材質(本体)
ステンレス
ソケットorプラグ
プラグ
種別
中圧・汎用型
質量(g)
130
使用温度範囲(℃)
-40〜+150
バルブ構造
両路自動開閉型
材質(シール)
エチレンプロピレンゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
10.0[102]
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
14[143]
互換性
サイズが異なる場合は接続できません。