SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・EPDMシール)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43002506 品番 4P-A SUS EPDM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,760 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
相手側取付サイズR1/2 ねじ径TRc1/2 最高使用圧力(MPa)4.5 材質(本体)ステンレス ソケットorプラグプラグ 種別中圧・汎用型 質量(g)391 使用温度範囲(℃)-40〜+150 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])6.5[66] 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])60[612] 互換性サイズが異なる場合は接続できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする