6S-A STEEL FKM SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器 43002567

SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 相手側取付サイズR3/4 注文コード43002567 品番6S-A STEEL FKM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,330
この商品は相手側取付サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径TRc3/4 相手側取付サイズR3/4 最高使用圧力(MPa)4.5 材質(本体)鋼鉄 ソケットorプラグソケット 種別中圧・汎用型 質量(g)639 使用温度範囲(℃)-20〜+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])6.5[66] 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])90[918] 互換性サイズが異なる場合は接続できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43002567 6S-A STEEL FKM 09236071 6S-A STEEL FKM SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器 SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器 1個 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする