日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
相手側取付サイズ
R1
注文コード
43002576
品番
8S-A STEEL FKM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,600
この商品は
相手側取付サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径T
Rc1
相手側取付サイズ
R1
最高使用圧力(MPa)
4.5
材質(本体)
鋼鉄
ソケットorプラグ
ソケット
種別
中圧・汎用型
質量(g)
951
使用温度範囲(℃)
-20〜+180
バルブ構造
両路自動開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
6.5[66]
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
120[1224]
互換性
サイズが異なる場合は接続できません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43002576
8S-A STEEL FKM
09236087
8S-A STEEL FKM
SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)
日東工器
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました