SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43002637 品番 16S-A BRASS FKM
参考基準価格(税別)¥78,600 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

SPカプラの大流量タイプ。

流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス ソケットorプラグソケット 相手側取付サイズR2 ねじ径TRc2 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)真ちゅう 用途中圧・汎用型 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20〜+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.3[24] 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])260[2652] 耐圧力(MPa)2.3 互換性サイズが異なる場合は接続できません。

TSPカプラとSPカプラの特長

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする