日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43002646
品番
16P-A BRASS FKM
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
SPカプラの大流量タイプ。
流体
水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス
ソケットorプラグ
プラグ
相手側取付サイズ
R2
ねじ径T
Rc2
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
真ちゅう
用途
中圧・汎用型
種別
中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)
-20〜+180
バルブ構造
両路自動開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.3[24]
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
260[2652]
耐圧力(MPa)
2.3
互換性
サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラとSPカプラの特長