SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール)

(1件のレビュー)
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43002673 品番 12S-A BRASS EPDM
参考基準価格(税別)¥50,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

SPカプラの大容量タイプ

ソケットorプラグソケット 相手側取付サイズR1 1/2 ねじ径TRc1 1/2 最高使用圧力(MPa)2.0 材質(本体)真ちゅう 用途中圧用 種別中圧・汎用型 質量(g)2270 使用温度範囲(℃)-40〜+150 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])3.0[31] 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])150[1530] 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。

TSPカプラとSPカプラの特長

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68560186
2018-08-22
用途:
液送ラインのワンタッチ接続に

液体を送る配管のワンタッチ接続化に使用。
両側バルブ付、フッ素ゴムシールが選べ、通路断面積が大きいのでほぼコレだけでほとんどの配管に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする