日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43002698
品番
16S-A BRASS EPDM
参考基準価格(税別)
¥76,200
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
SPカプラの大容量タイプ
ソケットorプラグ
ソケット
相手側取付サイズ
R2
ねじ径T
Rc2
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
真ちゅう
用途
中圧用
種別
中圧・汎用型
質量(g)
3510
使用温度範囲(℃)
-40〜+150
バルブ構造
両路自動開閉型
材質(シール)
エチレンプロピレンゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.3[24]
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
260[2652]
互換性
サイズが異なる場合は接続できません。
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。
TSPカプラとSPカプラの特長