SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 相手側取付サイズR2 注文コード43002716 品番16S-A SUS FKM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥128,000
この商品は相手側取付サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

SPカプラの大流量タイプ。

流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス ソケットorプラグソケット 相手側取付サイズR2 ねじ径TRc2 最高使用圧力(MPa)2.0 材質(本体)ステンレス 用途中圧・汎用型 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20〜+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])3.0[31] 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])500[5100] 耐圧力(MPa)3 互換性サイズが異なる場合は接続できません。

TSPカプラとSPカプラの特長

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43002716 16S-A SUS FKM 09235947 16S-A SUS FKM SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器 SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器 1個 139,800 税込153,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする