日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43002725
品番
16P-A SUS FKM
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
SPカプラの大流量タイプ。
相手側取付サイズ
R2
取り付け形状
めねじ
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ有(両路自動開閉型)
材質(本体)
ステンレス
材質(シール)
ふっ素ゴム
最高使用圧力(MPa)
2.0
使用温度範囲(℃)
-20〜+180
使用流体
水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
用途
中圧・汎用型
種別
中圧・汎用型
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.0[31]
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
500[5100]
互換性
サイズが異なる場合は接続できません。
ねじ径T
Rc2
TSPカプラとSPカプラの特長