日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・EPDMシール)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
相手側取付サイズ
R2
注文コード
43002786
品番
16P-A SUS EPDM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥59,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
この商品は
相手側取付サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
相手側取付サイズ
R2
ねじ径T
Rc2
最高使用圧力(MPa)
2.0
材質(本体)
ステンレス
ソケットorプラグ
プラグ
種別
中圧・汎用型
質量(g)
3310
使用温度範囲(℃)
-40〜+150
バルブ構造
両路自動開閉型
材質(シール)
エチレンプロピレンゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.0[31]
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
500[5100]
互換性
サイズが異なる場合は接続できません。