日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43002795
品番
10S-A STEEL FKM
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
流体
作動油・空気・各種工業ガス
ねじ径T
Rc1 1/4
相手側取付サイズ
R1 1/4
耐圧力(MPa)
4.5
最高使用圧力(MPa)
3.0
材質(本体)
鋼鉄
ソケットorプラグ
ソケット
種別
中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)
-20〜+180
バルブ構造
両路自動開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
4.5[46]
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
260[2652]
互換性
サイズが異なる場合は接続できません。