日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
TSPカプラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合流体
水・水蒸気・空気・各種工業ガス
最高使用圧力(MPa)
5
注文コード
43003039
品番
2TSH BRASS EPDM
参考基準価格(税別)
¥2,545
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
適合流体・最高使用圧力
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
適合流体
水・水蒸気・空気・各種工業ガス
耐圧力(MPa)
7.5
最高使用圧力(MPa)
5
材質(本体)
真ちゅう
バルブ構造
バルブなし(プラグバルブなし)
材質(シール)
エチレンプロピレンゴム
使用温度範囲
-40〜+150℃
本体形状
ソケット
取付形状・サイズ
1/4”ホース用ホースニップル