TSPカプラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合流体水・水蒸気・空気・各種工業ガス 最高使用圧力(MPa)5 注文コード43003093 品番1TSM BRASS EPDM
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は適合流体・最高使用圧力など75種類から選べます 他の種類を見る
適合流体水・水蒸気・空気・各種工業ガス 耐圧力(MPa)7.5 最高使用圧力(MPa)5 材質(本体)真ちゅう バルブ構造バルブなし(プラグバルブなし) 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 使用温度範囲-40〜+150℃ 本体形状ソケット 取付形状・サイズR1/8(おねじ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする