日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
TSPカプラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合流体
水・作動油・水蒸気・薬品・空気・各種工業ガス
最高使用圧力(MPa)
2
注文コード
43003267
品番
16TSM SUS FKM
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
適合流体・最高使用圧力
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
適合流体
水・作動油・水蒸気・薬品・空気・各種工業ガス
耐圧力(MPa)
3
最高使用圧力(MPa)
2
材質(本体)
ステンレス
バルブ構造
バルブなし(プラグバルブなし)
材質(シール)
ふっ素ゴム
使用温度範囲
-20〜+180℃
本体形状
ソケット
取付形状・サイズ
R2(おねじ)