SPC-04SH-IVR POM NBR キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用) 日東工器 43007275 SPC-04SH-IVR POM NBR キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用) 日東工器 43007275 SPC-04SH-IVR POM NBR キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用) 日東工器 43007275 SPC-04SH-IVR POM NBR キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用) 日東工器 43007275 SPC-04SH-IVR POM NBR キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用) 日東工器 43007275

キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ構造バルブ有 注文コード43007275 品番SPC-04SH-IVR POM NBR
参考基準価格(税別)¥1,265 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はバルブ構造など25種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。
ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。

寸法A(mm)10 寸法B(Φmm)2.5 寸法L(mm)35 寸法T(Φmm)4.8 流体空気・水 取り付け形状チューブ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM) 用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応 アイボリー 質量(g)6.5 使用温度範囲(℃)-20〜+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 相手側チューブサイズ(Φmm)【内径】4

商品説明動画

キューブカプラ 特長編
【日東工器】空気・水用の配管に!カラフル継手 キューブカプラ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34732101
2021-05-23
用途:
競技車両の水分補給用配管

以前から使用させて頂いて、品物には充分満足しています。
色が数種類有る様ですが選ぶ事が出来ないのが残念です。
画像は押しボタンがブルーですが、届いた品物は本体と同色の品物でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。
他の色についても取り扱いはございますので、表示内容を見直させていただきました。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
43007458
2020-08-23
用途:
冷却水を通すチューブの接続
医療・福祉・介護関連業

ワンタッチで着脱できるうえ
外すと自動で止水されるので水が漏れない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする