SPC-04PHL-IVR POM キューブカプラ ソケット PHL型(チューブ取付用) 日東工器 43007318 SPC-04PHL-IVR POM キューブカプラ ソケット PHL型(チューブ取付用) 日東工器 43007318 SPC-04PHL-IVR POM キューブカプラ ソケット PHL型(チューブ取付用) 日東工器 43007318

キューブカプラ ソケット PHL型(チューブ取付用)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ構造バルブ有 注文コード43007318 品番SPC-04PHL-IVR POM
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は579円となります。
参考基準価格(税別)¥625 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はバルブ構造など20種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。
ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。

流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM) 取り付け形状チューブ取付用 ソケットorプラグプラグ アイボリー 質量(g)3.5 寸法L(mm)29 用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応 使用温度範囲(℃)-20〜+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)10.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 寸法B(Φmm)2.5 寸法T(Φmm)4.8 相手側チューブサイズ(Φmm)【内径】4

商品説明動画

キューブカプラ 特長編
【日東工器】空気・水用の配管に!カラフル継手 キューブカプラ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43007704
2021-11-24
用途:
今後の商品開発するためのサンプルに使用

モノタロウさんの品揃えの良さ。
それによって、今回サンプル開発に必要なこのパーツも直ぐに見つかり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする