SPC-04PH-VL-IVR POM キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) 日東工器 43007379 SPC-04PH-VL-IVR POM キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) 日東工器 43007379 SPC-04PH-VL-IVR POM キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) 日東工器 43007379

キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ構造バルブレス 注文コード43007379 品番SPC-04PH-VL-IVR POM
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別) アウトレット
¥469329
この商品はバルブ構造など25種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。
ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。

寸法B(Φmm)2.5 寸法L(mm)36 寸法T(Φmm)4.8 流体空気・水 取り付け形状チューブ取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM) バルブ構造バルブレス 用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応 アイボリー 質量(g)2.6 使用温度範囲(℃)-20〜+60 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 相手側チューブサイズ(Φmm)【内径】4

商品説明動画

キューブカプラ 特長編
【日東工器】空気・水用の配管に!カラフル継手 キューブカプラ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:383

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする