SPC-10SM-VL-YEL POM キューブカプラ ソケット SM型(めねじ取付用) 日東工器 43007765 SPC-10SM-VL-YEL POM キューブカプラ ソケット SM型(めねじ取付用) 日東工器 43007765 SPC-10SM-VL-YEL POM キューブカプラ ソケット SM型(めねじ取付用) 日東工器 43007765 SPC-10SM-VL-YEL POM キューブカプラ ソケット SM型(めねじ取付用) 日東工器 43007765

キューブカプラ ソケット SM型(めねじ取付用)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43007765 品番 SPC-10SM-VL-YEL POM
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。
ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。

寸法D(mm)25.5 寸法L(mm)31.5 流体空気・水 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 相手側取付サイズRc1/8 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM) バルブ構造バルブレス 用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応 質量(g)6.4 使用温度範囲(℃)-20〜+60 材質(シール)ニトリルゴム 取付部R1/8 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]

商品説明動画

キューブカプラ 特長編
【日東工器】空気・水用の配管に!カラフル継手 キューブカプラ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43007467
2022-04-19
用途:
水冷スポット溶接機水路の継手

まさかあるとは思わず、検索したら見つかって良かったです。何でもあるんですね。今までは業者さんに注文して日数がかかりましたが、今度はすぐ届くので、安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする