SPC-10PM-PNK POM NBR キューブカプラ プラグ PM型(めねじ取付用) 日東工器 43007896 SPC-10PM-PNK POM NBR キューブカプラ プラグ PM型(めねじ取付用) 日東工器 43007896 SPC-10PM-PNK POM NBR キューブカプラ プラグ PM型(めねじ取付用) 日東工器 43007896

キューブカプラ プラグ PM型(めねじ取付用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43007896 品番 SPC-10PM-PNK POM NBR
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。
ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。

寸法H(Φmm)六角12 流体空気・水 取り付け形状めねじ取付 ソケットorプラグプラグ 相手側取付サイズRc1/8 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM) 用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応 ピンク 質量(g)2 使用温度範囲(℃)-20〜+60 寸法L(mm)23 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 取付部R1/8 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]

商品説明動画

キューブカプラ 特長編
【日東工器】空気・水用の配管に!カラフル継手 キューブカプラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする