日東工器
日東工器の 真空機器
日東工器の 真空ポンプ・真空ユニット
コンプレッサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧
DC24V
注文コード
43009174
品番
DP0210T-Y1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,600
この商品は
定格電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
最大電流(A)
0.8A
取付寸法
36.5(L)×37.5(W)
最高圧力
150kPa
使用圧力範囲
-60.0〜150kPa
定格電圧
DC24V
吐出口サイズ
Φ6.8(外径)
リード線(m)
300±20mm
到達真空度
-60.0kPa
定格時間
連続
吸入口サイズ
Φ6.8(外径)
吐出空気量(L/min)
10