コンプレッサー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43009183 品番 DP0410-X2
参考基準価格(税別)¥95,600 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
最大電流(A)5 取付寸法70(L)×45(W) 最高圧力180kPa 使用圧力範囲0〜180kPa 定格電圧(V)DC12V 排気速度(50/60Hz)(L/min)18 リード線(m)285±20mm 定格時間連続 耐用時間(時間)10000 吐出口径Rc1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする