コンプレッサー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43009199 品番 DP0410-Y2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥95,600 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
最大電流(A)2.7 取付寸法70(L)×45(W) 最高圧力180kPa 使用圧力範囲0〜180kPa 定格電圧(V)DC24V 排気速度(50/60Hz)(L/min)18 リード線(m)285±20mm 定格時間連続 耐用時間(時間)10000 吐出口径Rc1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする