日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
セミコンカプラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ふっ素樹脂
材質(シール)
P
注文コード
43012534
品番
SCAL-3S-P
参考基準価格(税別)
¥121,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
Φ47
寸法H(mm)
四面32
寸法L(mm)
(69.5)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.2{2}
材質
ふっ素樹脂
使用温度範囲(℃)
+5〜+50
材質(シール)
P
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.3{3}
最小断面積(mm
2
)
41
取付形状・サイズ
Rc3/8(めねじ)