SCF-3SL-N10 FEP(FKM) セミコンカプラ 日東工器 43012744 SCF-3SL-N10 FEP(FKM) セミコンカプラ 日東工器 43012744 SCF-3SL-N10 FEP(FKM) セミコンカプラ 日東工器 43012744

セミコンカプラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:ふっ素樹脂 材質(シール)FEP被覆ふっ素ゴム(バルブ 注文コード43012744 品番SCF-3SL-N10 FEP(FKM)
参考基準価格(税別)¥62,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は材質など98種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)39 寸法E(mm)(51) 寸法L(mm)85 適合流体空気・水・高純度薬品・各種工業ガス 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.2{2} 材質本体:ふっ素樹脂 使用温度範囲(℃)+5〜+50 バルブ構造バルブ付き(プラグバルブ付き) 材質(シール)FEP被覆ふっ素ゴム(バルブ 本体形状ソケット 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.3{3} 取付形状・サイズΦ8xΦ10チューブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする