日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
セミコンカプラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:SUS304
材質(シール)
パーフロ(バルブ
注文コード
43012787
品番
SCS-2S-NPT PFA・P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
Φ28
寸法H(mm)
二面19
寸法L(mm)
58
適合流体
空気・水・高純度薬品・各種工業ガス
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.2{2}
材質
本体:SUS304
使用温度範囲(℃)
0〜+50
バルブ構造
バルブ付き(プラグバルブ付き)
材質(シール)
パーフロ(バルブ
本体形状
ソケット
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.3{3}
最小断面積(mm
2
)
23
取付形状・サイズ
1/4-18NPT(めねじ)