日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
セミコンカプラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304
注文コード
43012823
品番
SCS-4P PFA
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
28
寸法H(mm)
六角29
寸法L(mm)
44
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.2{2}
材質
SUS304
使用温度範囲(℃)
0〜+50
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.3{3}
最小断面積(mm
2
)
71
取付形状・サイズ
Rc1/2(めねじ)