日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
セミコンカプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
四ふっ化樹脂
材質(シール)
PFA
注文コード
43012875
品番
SCT-2P
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
30.5
寸法C(mm)
Φ27.5
寸法H(mm)
四面24
寸法L(mm)
59
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.2{2}
材質
四ふっ化樹脂
オプション
プラグ用キャップ
使用温度範囲(℃)
+5〜+50
材質(シール)
PFA
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.3{3}
最小断面積(mm
2
)
12
取付形状・サイズ
Rc1/4(めねじ)