SCY-2S-PSUS304パ-フロ セミコンカプラ 日東工器 43012988 SCY-2S-PSUS304パ-フロ セミコンカプラ 日東工器 43012988 SCY-2S-PSUS304パ-フロ セミコンカプラ 日東工器 43012988

セミコンカプラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SUS304 材質(シール)PおよびPTFE(TF) 注文コード43012988 品番SCY-2S-PSUS304パ-フロ
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は材質など98種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)Φ33 寸法H(mm)二面22 寸法L(mm)(58) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.2{2} 材質SUS304 使用温度範囲(℃)0〜+50 材質(シール)PおよびPTFE(TF) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.3{3} 最小断面積(mm2)23 取付形状・サイズRc1/4(めねじ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする