日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
セミコンカプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304
材質(シール)
ふっ素ゴム
注文コード
43013103
品番
2S-304-F SUS304 FKM
参考基準価格(税別)
¥13,980
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
Φ28
寸法H(mm)
二面19
寸法L(mm)
58
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.2{2}
材質
SUS304
使用温度範囲(℃)
0〜+50
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.3{3}
最小断面積(mm
2
)
17
取付形状・サイズ
Rc1/4(めねじ)