日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
セミコンカプラ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304
材質(シール)
ふっ素ゴム
注文コード
43013119
品番
3S-304-F SUS304 FKM
参考基準価格(税別)
¥17,490
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
Φ35
寸法H(mm)
二面21
寸法L(mm)
65
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.2{2}
材質
SUS304
使用温度範囲(℃)
0〜+50
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.3{3}
最小断面積(mm
2
)
48
取付形状・サイズ
Rc3/8(めねじ)