8P-304-P SUS304 パ-フロ セミコンカプラ 日東工器 43013207 8P-304-P SUS304 パ-フロ セミコンカプラ 日東工器 43013207 8P-304-P SUS304 パ-フロ セミコンカプラ 日東工器 43013207

セミコンカプラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:SUS304 材質(シール)パーフロ 注文コード43013207 品番8P-304-P SUS304 パ-フロ
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は材質など98種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)40 寸法H(mm)六角41 寸法L(mm)62 適合流体空気・水・高純度薬品・各種工業ガス 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.2{2} 材質本体:SUS304 使用温度範囲(℃)0〜+50 バルブ構造バルブ付き(ソケットバルブ付き) 材質(シール)パーフロ 本体形状プラグ 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.3{3} 最小断面積(mm2)193 取付形状・サイズRc1(めねじ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする