2S-304-NPT-P SUS304 パ-フロ セミコンカプラ 日東工器 43013426 2S-304-NPT-P SUS304 パ-フロ セミコンカプラ 日東工器 43013426 2S-304-NPT-P SUS304 パ-フロ セミコンカプラ 日東工器 43013426

セミコンカプラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:ステンレス鋼(SUS304・電解研磨処理(SPE))、シール:パーフロ(P) 注文コード43013426 品番2S-304-NPT-P SUS304 パ-フロ
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900
この商品は材質など99種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)28 寸法H(mm)二面19 寸法L(mm)58 寸法T(mm)1/4-18NPT(めねじ) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.2{2} 材質本体:ステンレス鋼(SUS304・電解研磨処理(SPE))、シール:パーフロ(P) 容器容量(L)10〜20用 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.3{3} 最小断面積(mm2)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする