HW-4P-M BRASS FKM 熱水用カプラ 日東工器 43015088 HW-4P-M BRASS FKM 熱水用カプラ 日東工器 43015088

熱水用カプラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ構造バルブ付き(ソケットバルブ付き) 注文コード43015088 品番HW-4P-M BRASS FKM
参考基準価格(税別)¥7,345 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はバルブ構造など7種類から選べます 他の種類を見る

振動や衝撃などによる接続後の不意な分離を防止します。
ニッケルめっき処理を施し、耐食性をアップ。
ソケットはダブルOリング使用でシール性能アップ。

寸法D(Φmm)30 寸法H(mm)六角27 寸法L(mm)(62)28 寸法T(mm)R1/2 適合流体水(熱水) 最高使用圧力(MPa)2.0 材質(本体)真ちゅう 用途樹脂成型など熱水用途に最適 使用温度範囲(℃)-20〜+180 バルブ構造バルブ付き(ソケットバルブ付き) 材質(シール)ふっ素ゴム 本体形状プラグ 耐圧力(MPa)3.0 取付形状・サイズR1/2(おねじ)

商品説明動画

【日東工器】樹脂成型などの熱水用途に 熱水用カプラ HW型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする